missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Diaminopropane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Diaminopropane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 120 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2258 |
| Poids de formule | 74.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0149 |
| RTECSNumber | TX6650000 |
| TSCA | Oui |