missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Diacétoxybenzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Diacetoxybenzene |
| Point de fusion | 64 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 140 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 194.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-4531 |
| RTECSNumber | CZ8937560 |
| TSCA | Non |