missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2-Chlorophényl)-3-méthyl-5-pyrazolone 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(2-Chlorophenyl)-3-methyl-5-pyrazolone |
| Point de fusion | 200 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Forme physique | Poudre de cristal à 20 °C |
| Poids de formule | 208.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0302 |
| TSCA | Oui |