missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Bis(triméthylsilyloxy)cyclobutène 94,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)cyclobutene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 59 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 230.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥94,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |