missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Bis(chloroacétoxy)éthane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Bis(chloroacetoxy)ethane |
| Point de fusion | 41 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 158 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 215.03 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |