missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)méthyl]benzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene |
| Point de fusion | 319 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 752.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |