missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Benzanthraquinone 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2-Benzanthraquinone |
| Point de fusion | 171 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 258.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (4)-0790 |
| RTECSNumber | CW4591000 |
| TSCA | Oui |