missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,4-Trifluorobénzene 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2,4-Trifluorobenzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 90 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 132.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |