missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4-Tétraméthyl-1,2,3,4-cyclobutanetétracarboxylique Dianhydride, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2,3,4-Tetramethyl-1,2,3,4-cyclobutanetetracarboxylic Dianhydride |
| Point de fusion | 380 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 252.22 |
| Niveau | Not Available |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |