missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4-Tétrahydroquinoline 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 251 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 133.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |