missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4-Tétrahydro-1-naphthylamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 230 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 147.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |