missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2:3,4-Di-O-isopropylidène-alpha-D-galactopyranose 92,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2:3,4-Di-O-isopropylidene-alpha-D-galactopyranose |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 133 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 260.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥92,0% (GC) |
| Forme physique | Sirop d’amidon |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |