missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4-Dianhydride cyclopentanetétracarboxylique (purifié par sublimation) 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic Dianhydride (purified by sublimation) |
| Point de fusion | 216 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 210.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |