missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,3,4,5,6-Cyclohexanhexacarboxylique Acide Monohydraté 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,2,3,4,5,6-Cyclohexanehexacarboxylic Acid Monohydrate |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 348.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GV3100000 |
| TSCA | Non |