missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,12-Dodécanediol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,12-Dodecanediol |
| Point de fusion | 82 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 189 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 202.34 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0240 |
| TSCA | Oui |