missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,12-Dodécanediol Diméthacrylate (stabilisé avec MEHQ) 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,12-Dodecanediol Dimethacrylate (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Jaune |
| pH | <7 |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 338.49 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |