missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,10-Bis(acryloyloxy)décane (stabilisé avec MEHQ) 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,10-Bis(acryloyloxy)decane (stabilized with MEHQ) |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 181 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 282.38 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0958&(2)-1008 |
| TSCA | Oui |