missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(1-Naphthyl)éthanol 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1-(1-Naphthyl)ethanol |
| Point de fusion | 64 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 133 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 172.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |