missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Diméthyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 45 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 164.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |