missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Diméthoxy-3-butanone 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1-Dimethoxy-3-butanone |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 170 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1224 |
| Poids de formule | 132.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0598 |
| TSCA | Oui |