missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Diisopropoxycyclohexane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1-Diisopropoxycyclohexane |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 200.32 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-2410 |
| TSCA | Non |