missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1'-Dibutyrylferrocène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1′-Dibutyrylferrocene |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 326.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |