missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Dibromo-2,2-bis(chlorométhyl)cyclopropane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1-Dibromo-2,2-bis(chloromethyl)cyclopropane |
| Point de fusion | 50 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 296.81 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |