missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Anhydride cyclopentandiacétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1-Cyclopentanediacetic Anhydride |
| Point de fusion | 67 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 176 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 168.19 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |