missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1-Anhydride cyclohexanadiacétique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1-Cyclohexanediacetic Anhydride |
| Point de fusion | 70 °C |
| Point d’ébullition | 126 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 182.22 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |