missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[1,1'-Bis(diphénylphosphino)ferrocène]palladium(II) Dichlorure de dichlorométhane Adduct 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | [1,1′-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) Dichloride Dichloromethane Adduct |
| Point de fusion | 268 °C |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | [1,1′C-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]dichloropalladium(II), Dichloro[1,1′C-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) |
| Poids de formule | 816.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |