missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1'-[Biphényl-4,4'-diylbis(méthylène)]bis(4,4'-bipyridinium) Bis (hexafluorophosphate) 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1′-[Biphenyl-4,4′-diylbis(methylene)]bis(4,4′-bipyridinium) Bis(hexafluorophosph |
| Point de fusion | 154 °C |
| Quantité | 100 mg |
| Poids de formule | 782.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |