missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+/-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogènephosphate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (+/-)-1,1′-Binaphthyl-2,2′-diyl Hydrogenphosphate |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 348.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |