missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1'-Binaphtyl-2,2'-diamine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1′-Binaphthyl-2,2′-diamine |
| Point de fusion | 192 °C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 284.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | DU3090000 |
| TSCA | Non |