missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,3,3-Tétramétoxypropane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1,3,3-Tetramethoxypropane [for Biochemical Research] |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 78 °C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 164.20 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2459 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |