missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodécaméthylhexasiloxane 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 74 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 430.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |