missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3-phényl-3-(triméthylsilyloxy)trisiloxane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-phenyl-3-(trimethylsilyloxy)trisiloxane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 80 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 372.76 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-0474 |
| TSCA | Oui |