missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,1,3,3-Pentaméthyldisiloxane 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1,1,3,3-Pentamethyldisiloxane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 86 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Numéro UN | 1993 |
| Poids de formule | 148.35 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (7)-0477 |
| TSCA | Oui |