missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol |
| Point de fusion | -4 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 58 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 1760 |
| Poids de formule | 168.04 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0291 |
| RTECSNumber | UB6450000 |
| TSCA | Oui |