missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tétrafluoroethoxy)propane- 90,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluo |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 152 °C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 618.09 |
| Pourcentage de pureté | ≥90,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |