missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Colonne de protection de filtration gel Zenix-C™ SEC-300, taille de particule de 3 μm, PEEK
Description
Zenix-C™ et Zenix™ les colonnes sont toutes deux basées sur les mêmes particules à haute efficacité de 3 microns, et chaque gamme de produits est disponible dans la même large gamme de tailles de pores afin d’adapter la taille optimale du rayon hydrodynamique du biopolymère d’intérêt.
Spécifications
Spécifications
| pH | 2.0 à 8.5 |
| Granulométrie | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 5 cm |
| Taille des pores | 300 Å |
| Catégorie | Colonne de garde HPLC de la SEC |
| Diamètre (métrique) interne | 4.6 mm |
| Matériau | PEEK |
| Phase | Exclusion de taille |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | Zenix |
Zenix est une marque déposée de Sepax Technologies