missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTLER TOLEDO™ Excellence XPR Ultra MicroBalance
Description
METTLER TOLEDO Les XPR Ultra Microbalances offrent des résultats très précis à chaque utilisation – les modèles incluent les XPR6U, XPR2U et XPR10U. La conception à deux bornes permet de placer l’écran principal n’importe où pour la commodité ou à l’écart de la balance pour la protection, tandis que l’écran SmartView est placé au-dessus de la bande de pesée pour un accès rapide. Nettoyez facilement le bouclier d’air automatique amovible et le bac de pesée pour éliminer la contamination.
- Type de balance : Excellence XPR Ultra Microbalances
- Lisibilité : 0,1 μg de lisibilité (balance 7 places)
- Type de documentation : Impression, documentation électronique de base, documentation automatique (conforme au 21 CFR Partie 11)
- Affichage : Deux écrans : le terminal principal et SmartView
Caractéristiques principales :
- Bouclier automatique de tirage
- Compatibilité LabX
- Gestion des utilisateurs
- Protection par mot de passe
- Fonctions d’équilibrage faciles à nettoyer
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Classe OIML : E1; E2; F1 |
| Capacité d'absorption | 6.1 g |
| Précision de lecture | 0.0001 mg |
| Comprend | Logiciel d’étalonnage de masse MC Link 2, Gravimetric e |
| Linéarité | 0.002 mg |
| Poids min. de l’échantillon | 0.03 mg |
| Modèle | XPR6U |
| Temps de stabilisation | <15 sec |
| Catégorie | Ultra Micro Balance |