missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Uridine |
| Absorbance | 0,72 à 0,76 (A250/A260), 0,34 à 0,38 (A280/A260) |
| Point de fusion | 162,0 °C à 170,0 °C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessication | 1% max. (105 °C, 2 heures) |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 31, 23 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-407-5 |
RUO – Usage réservé à la recherche