Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uridine, 99%
Description
L’uridine joue un rôle essentiel dans la voie de la glycolyse du galactose. Elle est utilisée comme précurseur dans la production de CDP-choline. C’est un nutriment important et largement utilisé comme supplément alimentaire. Elle améliore les fonctions cholinergiques cérébrales et la fonction mitochondriale hépatique dans certaines toxines hépatiques. Elle joue un rôle majeur dans la physiologie de la douleur et l’utilisation de l’énergie cérébrale pour maintenir ATP la production dans des conditions d’oxygène limitées.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’uridine joue un rôle essentiel dans la voie de la glycolyse du galactose. Elle est utilisée comme précurseur dans la production de CDP-choline. C’est un nutriment important et largement utilisé comme supplément alimentaire. Elle améliore les fonctions cholinergiques cérébrales et la fonction mitochondriale hépatique dans certaines toxines hépatiques. Elle joue un rôle majeur dans la physiologie de la douleur et l’utilisation de l’énergie cérébrale pour maintenir ATP la production dans des conditions d’oxygène limitées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Uridine |
| Point de fusion | 166 °C à 169 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 0.99 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 754904 |
| Indice de Merck | 149877 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde et le méthanol. |
| Poids de formule | 244.2 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-407-5 |
| RTECSNumber | YR1450000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche