missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-POLAR

Numéro de catalogue. 260825030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
105 m
Diamètre (métrique) interne:
0.25 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film
260825030 105 m 0.25 mm 0,2 μm
260825010 30 m 0.25 mm 0,2 μm
260825020 60 m 0.25 mm 0,2 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 260825030 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260825030

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Redéfinissez vos attentes pour les colonnes GC à haute polarité avec les Thermo Scientific TraceGold colonnes TG-POLAR

Affinez vos attentes pour le GC/MS à haute polarité avec les Thermo Scientific™ TraceGOLD™ colonnes TG-POLAR, spécialement conçues avec un polymère et un traitement de surface pour surmonter les problèmes traditionnels des colonnes à haute polarité.

Conçu pour des performances supérieures

  • Phase très polaire, 90% biscyanopropyle/10% polysiloxane phénylcyanopropylique, non lié
  • Moment dipolaire fort et sélectivité élevée pour les composés cis/trans ou les composés à double liaison conjuguée
  • Équivalent aux G8 et G48 des États-Unis

Applications :

  • Esters méthyles d’acides gras cis/trans (FAMEs)
  • Dioxines

Un bond en avant en performance avec une faible purge et une inertité supérieure :
  • Une colonne stable et à faible saignement produit des résultats constants.
  • Un faible bruit de base permet d’améliorer les limites de détection grâce à une résolution accrue des analytes de bas niveau.
  • Minimiser la purge de colonne prolonge la durée de vie de la colonne, ce qui mène à une productivité accrue.
  • Réduire la purge de colonne augmente la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui entraîne une plus grande reproductibilité run-to-run et batch-to-batch.
  • Une excellente intensité assure une excellente forme et sensibilité de pointe, surtout pour les composés très actifs ou difficiles à analyser.
Utilisations alternatives :
  • Alcools
  • Aldéhydes
  • FAME BIODIESEL –
Similaire à :
  • DB-23
  • HP-23
  • Rtx-2330™ ™
  • SP-2330™
  • SP-2380™
  • SPB-2560™
  • HP-88
  • Silar™ ™ 90C
  • CP-Sil 88 FAME
  • CP-Sil 88
  • BPX 70
  • BPX 90

Spécifications

À utiliser avec (application) Analyse des dioxines, GC/MS des dioxines
Épaisseur du film 0,2 μm
Longueur (métrique) 105 m
Polarité Très polaire
Aperçu général 0,2 um d’épaisseur; 0,25 mm de diamètre intérieur; 105 m Longueur
Diamètre (métrique) 0.25 mm
Type d’USP G8, G48
Phase stationnaire TraceGOLD™ TG-Polar
Diamètre (métrique) interne 0.25 mm
Gamme de produit TraceGOLD
Température max. (métrique) 260/275 °C
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.