missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Colonnes de la Garde C18 Javelin™
Description
Offrir une protection pratique et facile à utiliser pour les colonnes HPLC analytiques
- Conception à connexion directe et serrée aux doigts pour plus de commodité et d’efficacité maximale
- Le design breveté ne nécessite pas de support, permettant un remplacement rapide et facile
- Ligand sur 100 Å silice
- Surface élevée avec couverture de phase liée élevée
Order Info
Les protège-javelots sont disponibles dans d’autres Thermo Scientific phases. Veuillez appeler le service à la clientèle local pour plus d’informations.
Specifications
Specifications
| Granulométrie | 3 μm |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 2.1 mm |
| Phase stationnaire | C18 |
| Gamme de produit | BetaSil |