missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiocyanate de tétrabutylammonium 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetrabutylammonium Thiocyanate |
| Point de fusion | 123 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 300.55 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |