missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SUPELCOSIL™ Cartouche LC-18-T Supelguard , taille de particule de 5 μm
Description
Un Supelguard kit (une cartouche, un support autonome, un tube, et 2 écrous et viroles) permet d’utiliser la cartouche avec n’importe quelle colonne d’analyse. Un porte-cartouche de garde à connexion directe peut connecter directement une Supelguard cartouche à une Supelco colonne analytique. Les cartouches de 3,0 mm sont disponibles en paquets de deux — n’achètent qu’un porte-cartes autonome ou modulaire séparément. Les cartouches 3,0 mm ID à faible volume sont un bon choix pour protéger une colonne analytique contenant des particules de 3 μm.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 2/Pk. |
| Granulométrie | 5 μm |
| Longueur (métrique) | 2 cm |
| Taille des pores | 120 Å |
| Catégorie | Cartouche de garde |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Phase | Phase inverse |
| À utiliser avec (application) | HPLC |
| Gamme de produit | SUPELCOSIL Supelguard |
SUPELCOSIL est une marque déposée de Sigma-Aldrich Co. LLC