missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Strychnine 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Strychnine |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | 1692 |
| Poids de formule | 334.42 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | WL2275000 |
| TSCA | Oui |