missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Steritop™ Système de filtration à vide stérile à libération rapide VP : entonnoir de 1000 mL

Numéro de catalogue. S2VPT10RE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
13.5 cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
S2VPT10RE 13.5 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S2VPT10RE Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur S2VPT10RE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Entonnoir de 1000 mL pour utilisation avec MilliporeSigma™ Steritop™ le système de filtration à vide stérile à libération rapide (VP).

  • Procédé jetable et à usage unique efficace pour la préparation de milieux stériles
  • Le système de filtration combine une Steritop™ unité de filtration avec une fiole réceptrice pour traiter et stocker les volumes dans un format unique, prêt à l’emploi
  • La conception des flasques sans pointe, facile à prendre et son profil équilibré améliorent la stabilité lors de la filtration dans des hottes à écoulement laminaire étroit, et l’étiquetage pratique ainsi que l’emballage facilitent l’ouverture et le suivi de chaque dispositif
  • Le fond de la fiole de réception est légèrement encastré, ce qui permet d’empiler commodément les fioles à bouchon après filtration, maximisant ainsi l’espace précieux de réfrigération
  • Durapore™ membrane pour une liaison aux protéines ultra-faible pour une absorption minimale et une perte de protéines
  • Un emballage serré, une pochette facile à déchirer et des designs d’étiquettes pratiques rendent le stockage, l’ouverture et le suivi de vos appareils plus simple et efficace
  • Une base stable et une conception de prise facile permettent Stericup™ à tout utilisateur d’exécuter confortablement toutes les étapes du flux de travail dans une hotte à flux laminaire
  • Le fond encastré des Stericup™ fioles de réception permet de les empiler facilement dans des espaces réfrigérés
Note :    Cet élément (S2VPT10RE)  est uniquement le haut (entonnoir).   Pour le système de filtration complet (entonnoir et flasque réceptrice), voir S2VPU11RE.   

Spécifications

Couleur Transparent avec adaptateur bleu
Jetable Single-use
Matériau Polystyrène
Matériau (membrane) PES
Taille des pores 0,1 μm
Stérilité Stérile
Raccord de sortie 45 mm
Catégorie Entonnoir de 1000 mL
Volume (métrique) 1000 mL
Hauteur (métrique) 169 mm
Diamètre (métrique) 13.5 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats