missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Concentré d’hydroxyde de sodium 1N, Fisher Chemical
Description
- Une solution standard volumétrique, titrée à 25 °C à pH 8,6 (extrémité phénolphtaléine) contre NIST™ phtalate d’acide potassique.
- Chaque bouteille contient la quantité exacte de concentré 1N nécessaire pour produire 1 litre de solution 0,1N (N/10).
Spécifications
Spécifications
| pH | 12 |
| Nom ou substance chimique | Sodium Hydroxide 1N Concentrate |
| Nom Remarque | Pour diluer à 0,1N |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Point de fusion | >0 °C |
| Concentration | 0,0995 à 0,1005N |
| Numéro UN | 1824 |
| Densité | 1.040g/cm³ |
| Quantité | 100 mL |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| DOTInformation | Class 8: Corrosive |