missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Description
Comprend
SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (pour 100 réactions), SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (30 μL), SNaPshot™ Multiplex Control Template (60 μL)
- Interroger jusqu’à 10 SNP provenant de différents amplicons dans une seule réaction d’extension de base
- Loci SNP séparés qui diffèrent par une seule paire de bases
- Une sensibilité accrue par rapport au séquençage standard permet de détecter des variantes mineures (par exemple, mutations somatiques) dans un échantillon test
- Réduisez la complexité de vos expériences avec ce système de génotypage facile à utiliser et économique
- Un grand nombre de littératures scientifiques démontrent l’utilité du génotypage, de la détection des mutations et de la cartographie
Order Info
À l’unité
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Contient : • SNaPshot™ Mélange de réaction prêt pour multiplexer (pour 100 réactions) SNaPshot™ • Mélange d’amorce de contrôle multiplex (30 μl) • SNaPshot™ Modèle de contrôle multiplex (60 μl) Conserver à -15 °C à -25 °C dans un congélateur à température constante. |
| Aperçu général | SNaPshot™ Kit multiplex, 100 rxn, méthode de détection par électrophorèse capillaire, type d’échantillon d’ADN, AmpliTaq™ polymérase ADN, SNP (cible connue) de génotypage, compatibilité à haut débit de multiplexage, compatibilité amorce-sonde Oligos non marquée |
| Méthode de détection | Exemple-échantillon |
| Format | Tube |
| Polymérase | AmpliTaq Polymérases d’ADN |
| Vitesse de réaction | 8 hr. |
| Technique | Génotypage SNP (Analyse de fragments), extension d’amorce |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseurs génétiques de la série 3500, SeqStudio analyseurs génétiques de la série Flex, SeqStudio analyseurs génétiques, analyseurs génétiques 3730/3730xl |
| Compatibilité à haut débit | Multiplexage |
| Gamme de produit | SNaPshot |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.