missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ SGE Aiguilles pour seringues Luer Lock
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable (Pointe) |
| Aperçu général | NLL-5/23 |
| Calibre de l’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) d’aiguille externe | 0.63 mm |
| Type de produit | SGE Aiguilles |
| Numéro de pointe d’aiguille | 2 |
| Quantité | 5 Pk. |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 50 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Biseau |
| Type de connexion | Embout à verrou Luer Lock |