missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Sartolab P20 Plus
Description
- Débits les plus élevés avec une grande surface de filtration (20 cm²)
- Aucune perte de protéines avec une membrane de liaison faible
- Faible volume mort grâce à un support membrane optimisé
- Versions disponibles avec préfiltre pour les solutions à forte charge particulaire
Spécifications
Spécifications
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Pré-filtre |
| Matériau | Polycarbonate |
| Matériau (membrane) | PES |
| Taille des pores | 0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Zone de filtration | 20 cm² |
| Catégorie | Unités de filtration |
| Volume (métrique) | 1.2 mL |
| Diamètre (métrique) | 61 mm |
| Afficher plus de résultats |