missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Salicylamide 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Salicylamide |
| Point de fusion | 140 °C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 182 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 137.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (3)-1571 |
| RTECSNumber | VN6475000 |
| TSCA | Oui |